TSN 517 S (SKF) Labyrinthdichtring für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TSN 517 S
Rubix:43258
Hersteller:95869
EAN:7316570475845

Produktdetails : TSN 517 S (SKF) Labyrinthdichtring für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF
SNL Gehäusedichtungen sind die erste Barriere gegen Verunreinigungen. Für Anwendungen mit hohen Drehzahlen oder extremen Temperaturen empfehlen wir SKF Labyrinthdichtungen und für stark verunreinigte Umgebungen die SKF Drei-Barrieren-Lösung. Diese kostengünstige Dichtungslösung kann erheblichen Einfluss auf die Lagerlebensdauer haben, da Verunreinigungen drei Barrieren überwinden müssen, bevor sie in das Lager eindringen können.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x103,5x103,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 500 g |
| Typ | dichtung |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 103,5 mm |
| Breite | 22 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen