ASNH 516-613 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:ASNH 516-613
Rubix:42077
Hersteller:620
EAN:7316577056689

Produktdetails : ASNH 516-613 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF
Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Dieser Enddeckel besteht aus Polypropylen und ist für SNL Lagergehäuse der Größen 05 bis 32 vorgesehen. Er weist eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und ist für Betriebstemperaturen bis 110 °C ausgelegt. Enddeckel, die sich einfach installieren lassen, sind kostengünstiges Zubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5,5x102x102 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 g |
| Typ | endabdeckung für snl (se) |
| Außendurchmesser | 102 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Serie | asnh |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std