Z 207 (SKF) Dichtungslamellensatz 2-teilig SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:Z 207
Rubix:43412
Hersteller:30419
EAN:7316577009470

Produktdetails : Z 207 (SKF) Dichtungslamellensatz 2-teilig SKF
SKF Dichtscheiben des Typs Z bilden effiziente Labyrinthdichtungen, die für einen breiten Einsatzbereich geeignet sind. Sie werden hauptsächlich für einfache Lagerungen empfohlen und gelten als kostengünstige Lösungen für viele Abdichtungsprobleme. Die Dichtfunktion hängt von der Bauform der Unterlegscheibe (Standard oder Bauform F) und der Anzahl der verwendeten Unterlegscheiben ab.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6x72x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 78,8 g |
| Typ | dichtungsplatte z |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,05 € exkl. MwSt.
/ Packung
6,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort