ASNH 518-615 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:ASNH 518-615
Rubix:42079
Hersteller:622
EAN:7316577051615
ASNH 518-615 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF

Technische Zusammenfassung

Typendgültige deckung für snl (se)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ASNH 518-615 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF


Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Dieser Enddeckel besteht aus Polypropylen und ist für SNL Lagergehäuse der Größen 05 bis 32 vorgesehen. Er weist eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und ist für Betriebstemperaturen bis 110 °C ausgelegt. Enddeckel, die sich einfach installieren lassen, sind kostengünstiges Zubehör.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5,5x112x112 mm
Bruttogewicht26 g
Typendgültige deckung für snl (se)
Außendurchmesser112 mm
Breite5,5 mm
Serieasnh
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84839020
9,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std