FS 330 (SKF) Filzstreifen SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FS 330
Rubix:16998
Hersteller:6271
EAN:7316577016751
FS 330 (SKF) Filzstreifen SKF

Technische Zusammenfassung

Typfilzstreifen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FS 330 (SKF) Filzstreifen SKF


SKF Gehäusedichtungen sind die erste Barriere gegen Verunreinigungen. Einige Gehäuse können unterschiedliche Dichtungstypen aufnehmen, während andere Gehäuse eine spezifische Dichtungslösung erforderlich machen. Für stark verunreinigte Umgebungen empfiehlt SKF die Drei-Barrieren-Lösung. Diese kostengünstige Dichtungslösung kann erheblichen Einfluss auf die Lagerlebensdauer haben, da Verunreinigungen drei Barrieren überwinden müssen, bevor sie in das Lager eindringen können.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7,1 g
Typfilzstreifen
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser330 mm
Breite7,5 mm
Seriefs
Werkstofffilz
HerkunftslandSE
Zolltarifcode56022100
3,81 exkl. MwSt.
/ Stück
4,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std