TSN 519 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TSN 519 C
Rubix:43264
Hersteller:93409
EAN:7316570352429
TSN 519 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : TSN 519 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF


Filzdichtungen sind eine einfache und zugleich wirksame Dichtungslösung. Sie nehmen relativ hohe Wellendrehzahlen auf, da sich ein kleiner Spalt zwischen Filz und Welle bildet, wodurch eine berührungsfreie Spaltdichtung entsteht. Filzdichtungen schränken die Axialbewegung der Welle nicht ein.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x137x137 mm
Bruttogewicht453 g
Typdichtung
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser137 mm
Breite14 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84839020
48,48 exkl. MwSt.
/ Packung
57,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen