ASNH 526 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:ASNH 526
Rubix:42084
Hersteller:627
EAN:7316577057655
ASNH 526 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF

Technische Zusammenfassung

Typendabdeckung für snl (se)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ASNH 526 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF


Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Dieser Enddeckel besteht aus Polypropylen und ist für SNL Lagergehäuse der Größen 05 bis 32 vorgesehen. Er weist eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und ist für Betriebstemperaturen bis 110 °C ausgelegt. Enddeckel, die sich einfach installieren lassen, sind kostengünstiges Zubehör.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)6,5x178,6x178,6 mm
Bruttogewicht32 g
Typendabdeckung für snl (se)
Außendurchmesser178,6 mm
Breite6,5 mm
Serieasnh
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84839020
23,82 exkl. MwSt.
/ Stück
28,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen