Referenzen
SKF:FRB 17.5/200
Rubix:311693
Hersteller:6114
EAN:7316570634495

Produktdetails : FRB 17.5/200 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17,5x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 340 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 187 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 17,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
