Referenzen
SKF:FRB 12/290
Rubix:178275
Hersteller:63160
EAN:7316571129488

Produktdetails : FRB 12/290 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x290x290 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 320 g |
| Typ | ortungsring |
| Innendurchmesser | 275 mm |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort