ECY 205 (SKF) Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten SKF

Zubehör für Lagereinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:ECY 205
Rubix:11765
Hersteller:4962
EAN:7316571147567
ECY 205 (SKF) Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten SKF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : ECY 205 (SKF) Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten SKF


Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Sie weisen eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und sind für Betriebstemperaturen bis 100 °C ausgelegt. Sie lassen sich einfach installieren und sind kostengünstig. Für die meisten Kugellagereinheiten sind speziell ausgeführte Enddeckel erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x60x60 mm
Bruttogewicht6,1 g
Typenddeckel
Außendurchmesser60 mm
Breite23 mm
Serieecy
Werkstoffstahl
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
3,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std