ECB 510 (SKF) Y-Lager SKF

Zubehör für Lagereinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:ECB 510
Rubix:2095310
EAN:7316577863966
ECB 510 (SKF) Y-Lager SKF

Technische Zusammenfassung

Typendabdeckung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ECB 510 (SKF) Y-Lager SKF


Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Sie weisen eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und sind für Betriebstemperaturen bis 100 °C ausgelegt. Sie lassen sich einfach installieren und sind kostengünstig. Für die meisten Kugellagereinheiten sind speziell ausgeführte Enddeckel erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Typendabdeckung
Innendurchmesser98 mm
Außendurchmesser101 mm
Breite40 mm
Serieecb
Werkstoffthermoplastisches polyurethan
5,41 exkl. MwSt.
/ Stück
6,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen