ECL 206 (SKF) Enddeckel für Food-Line Lagereinheiten SKF

Zubehör für Lagereinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:ECL 206
Rubix:311662
Hersteller:196889
EAN:07316572194997
ECL 206 (SKF) Enddeckel für Food-Line Lagereinheiten SKF

Technische Zusammenfassung

Typendabdeckung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ECL 206 (SKF) Enddeckel für Food-Line Lagereinheiten SKF


Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Sie weisen eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und sind für Betriebstemperaturen bis 100 °C ausgelegt. Sie lassen sich einfach installieren und sind kostengünstig. Für die meisten Kugellagereinheiten sind speziell ausgeführte Enddeckel erhältlich.

Stärken

- Einfach zu installieren
- Gute chemische Beständigkeit
- Kostengünstig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14 g
Typendabdeckung
Innendurchmesser53,8 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite30 mm
Serieecl
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84839020
276,50 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
329,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen