ZRS 21-5M-9 Zahnriemenscheibe Stahl
ZRS HTD Zahnriemenscheiben für zylindrische Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:21 5M 9
Rubix:61649
Hersteller:1547434
EAN:4014486229042



Produktdetails : ZRS 21-5M-9 Zahnriemenscheibe Stahl
HTD Riemenscheiben für glatte Bohrungen
HTD-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Anzahl Zähne | 21 |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite | 22,5 mm |
| Vorbohrung | 6 mm |
| Fertigbohrung | 14 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 33,42 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
