ZRS 24-8M-20 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
HTD-Zahnriemenscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:24-8M-20F
Rubix:3090827
Hersteller:890183
EAN:3660338427336

Produktdetails : ZRS 24-8M-20 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD 24-8M-20F
Stärken
Stahl
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 24 |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 6f |
| Richtdurchmesser | 61,12 mm |
| Außendurchmesser | 59,75 mm |
| Gesamtbreite | 38 mm |
| Nabendurchmesser | 45 mm |
| Vorbohrung | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std