9111761000 NC-Anbohrer VHM D6535HB 10,00mm 142G TiALN
Zentrierbohrer NC VHM HB10,00mm 142G TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11761000, 9111761000
Rubix:1553431
Hersteller:11761000
EAN:4317784398022


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 89 mm |
| Schnittlänge | 25 mm |
Produktdetails : 9111761000 NC-Anbohrer VHM D6535HB 10,00mm 142G TiALN
Vollhartmetall-NC-Zentrierbohrer mit Zylinderschaft, 142°, TiAIN-beschichtet
Design: Vollhartmetall (K10/K20), Typ N, nach Werksnorm. Sehr robuste Ausführung, profilgeschliffen, Rechtsschnitt, mit präzisionsgeschliffener Spitze und schmaler Kreuzschneide. Ohne Spitzenverschlankung, mit deutlich ausgeprägtem Seitenwinkel von 12°/30°. Spiralwinkel kleiner als üblich, Kernstärke deutlich geringer als üblich und Kegellung normal. Ab Ø 6 mm mit Aufnahmeschaft gemäß DIN 6535-HB. Ø-Toleranz: bis Ø 10 mm = h6, ab Ø 10 mm: Schneidtoleranz = h8.
Anwendung: 142° – Zum Eingriff mit der Hauptschneide des nachfolgenden Maschinenbohrers. Besonders geeignet für präzises und schnelles Gewindeschneiden auf NC-Maschinen und Koordinatenbohrmaschinen. Wird zum Zentrieren und Fasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang eingesetzt. Nur zum Gewindeschneiden geeignet. Besonders geeignet für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, harte Gusswerkstoffe, manganharte Stähle, CrNi-Stähle, Bronzen sowie Leicht- und Nichteisenmetalle.Anbohrer NC VHM TiALN DIN6535 Schaft HB 142Grad10mm FORMAT
VHM-NC-Anbohrer mit zyl.Schaft Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), Typ N, nach Werksnorm. Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Ohne Ausspitzung, mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 6535-HB. Ø-Toleranz: bis Ø 10 mm = h6, ab Ø 10 mm: Schneidentoleranz = h8. Anwendung: 142° - Für den Eingriff der Hauptschneide des nachfolgenden Spiralbohrers. Speziell für positionsgenaues und schnelles Anbohren auf NC-Maschinen und Lehrenbohrwerken geeignet. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar. Nur zum Anbohren geeignet. Besonders für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan-Hartstahl, CrNi-Stähle, Bronzen, Leicht-und Buntmetalle verwendbar.
VHM-NC-Anbohrer mit zyl.Schaft Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), Typ N, nach Werksnorm. Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Ohne Ausspitzung, mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 6535-HB. Ø-Toleranz: bis Ø 10 mm = h6, ab Ø 10 mm: Schneidentoleranz = h8. Anwendung: 142° - Für den Eingriff der Hauptschneide des nachfolgenden Spiralbohrers. Speziell für positionsgenaues und schnelles Anbohren auf NC-Maschinen und Lehrenbohrwerken geeignet. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar. Nur zum Anbohren geeignet. Besonders für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan-Hartstahl, CrNi-Stähle, Bronzen, Leicht-und Buntmetalle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 89 mm |
| Schnittlänge | 25 mm |
| Schneidstoff | vhm (vollhartmetall) |
| Schaft | zylinderschaft (din 6535 hb) |
| Spitzenwinkel | 142 ° |
| Toleranz | h6 |
| Beschichtung | tialn |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std