862525 Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad

ANBOHRER - HSS Co5% - 120° NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:862525
Rubix:3267190
EAN:3660338172007
862525 Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung8 mm
Gesamtlänge79 mm
Schnittlänge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 862525 Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad


ISO 10898.
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung8 mm
Gesamtlänge79 mm
Schnittlänge25 mm
Schneidstoffhss-co
Schaftzylindrisch
Spitzenwinkel120 °
Toleranzh6
Schaftdurchmesser8 mm
Beschichtungnein
14,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,53 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage