Referenzen
Format:11290160, 9111290160
Rubix:1553381
Hersteller:4317784284905
EAN:4317784284905

Produktdetails : 9111290160 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form R 1,60mm
Zentrierbohrer DIN333 HSSForm R 1,60mm FORMAT
Zentrierbohrer Ausführung: Mit Radius (geringere Bruchgefahr). Ø-Toleranz: Ø 1,0-2,5 = +0,14 mm Ø 3,15-5,0 = +0,18 mm Ø 6,3 = +0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form R (mit Radius).
Zentrierbohrer Ausführung: Mit Radius (geringere Bruchgefahr). Ø-Toleranz: Ø 1,0-2,5 = +0,14 mm Ø 3,15-5,0 = +0,18 mm Ø 6,3 = +0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form R (mit Radius).
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 35,5 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
