Referenzen
Format:11290100, 9111290100
Rubix:1553349
Hersteller:11290100
EAN:4317784284882

Produktdetails : 9111290100 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form R 1,0mm
Zentrierbohrer DIN333 HSSForm R 1,0mm FORMAT
Zentrierbohrer Ausführung: Mit Radius (geringere Bruchgefahr). Ø-Toleranz: Ø 1,0-2,5 = +0,14 mm Ø 3,15-5,0 = +0,18 mm Ø 6,3 = +0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form R (mit Radius).
Zentrierbohrer Ausführung: Mit Radius (geringere Bruchgefahr). Ø-Toleranz: Ø 1,0-2,5 = +0,14 mm Ø 3,15-5,0 = +0,18 mm Ø 6,3 = +0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form R (mit Radius).
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 31,5 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
