Referenzen
Format:11320125, 9111320125
Rubix:1553351
Hersteller:4317784285063
EAN:4317784285063

Produktdetails : 9111320125 Zentrierbohrer DIN333 HSS Form B 120Grad 1,25mm
Zentrierbohrer DIN333 HSSForm B 120Grad 1,25mm FORMAT
Zentrierbohrer Ausführung: Ø- Toleranz: Ø 3,15-5,0 = +0,18 mm Ø 6,3 = +0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form B (mit Schutzsenkung 120°).
Zentrierbohrer Ausführung: Ø- Toleranz: Ø 3,15-5,0 = +0,18 mm Ø 6,3 = +0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form B (mit Schutzsenkung 120°).
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 40 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
