86 03 180 SB Zangenschlüssel mit Kunststoff-Griffen 180mm SB-Verpackt
Zangenschlüssel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:86 03 180 SB
Rubix:2747271
EAN:4003773028819

Dokumente
Produktdetails : 86 03 180 SB Zangenschlüssel mit Kunststoff-Griffen 180mm SB-Verpackt
Der Knipex Zangenschlüssel ist ein multifunktionales Profiwerkzeug, das die Eigenschaften einer herkömmlichen Wasserpumpenzange mit denen eines verstellbaren Maulschlüssels vereint. Ideal für vielfältige Aufgaben in Wartung, Montage und Justierung ersetzt er ganze Sätze metrischer und zölliger Schraubenschlüssel.
Eigenschaften:
Diese innovative Zange kombiniert hohe Funktionalität, Langlebigkeit und Ergonomie in einem einzigen Werkzeug – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen im industriellen Umfeld. Die glatten, parallel geführten Backen gewährleisten eine schonende, beschädigungsfreie Bearbeitung empfindlicher Oberflächen wie verchromter Armaturen. Die Einstellung erfolgt werkzeuglos per Knopfdruck direkt am Werkstück – schnell, präzise und sicher. Dank der Ratschenfunktion kann ohne Absetzen durchgehend gearbeitet werden. Die kraftverstärkende Mechanik ermöglicht eine bis zu zehnfache Verstärkung der Handkraft. Der Zangenschlüssel überzeugt durch seine robuste Ausführung mit verchromter Oberfläche, rutschfesten Kunststoffgriffen und hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl.
Spezifikationen:
• Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, ölgehärtet
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: ergonomisch, rutschhemmend ummantelt
• Backen: glatt, parallel, spielfreier Pressdruck
• Mechanik: Ratschenprinzip für kontinuierliches Arbeiten
• Verstellung: per Druckknopf direkt am Werkstück
• Verstellpositionen: bis zu 25 je nach Modell
• Greifkapazität: bis zu 85 mm (3 3/8"), modellabhängig
• Längen: 150–400 mm
• Gewicht: 230–1460 g
Normen:
• REACH-konform
Markeninformationen:
Seit 1882 steht Knipex für höchste Präzision bei der Herstellung von Handwerkzeugen „Made in Germany“. Der Familienbetrieb produziert ausschließlich am Standort Wuppertal-Cronenberg und setzt Maßstäbe in Sachen Qualität, Innovation und Werkstoffkompetenz. Die Produkte richten sich gezielt an Fachkräfte in Industrie, Instandhaltung und Bauwesen.
Eigenschaften:
Diese innovative Zange kombiniert hohe Funktionalität, Langlebigkeit und Ergonomie in einem einzigen Werkzeug – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen im industriellen Umfeld. Die glatten, parallel geführten Backen gewährleisten eine schonende, beschädigungsfreie Bearbeitung empfindlicher Oberflächen wie verchromter Armaturen. Die Einstellung erfolgt werkzeuglos per Knopfdruck direkt am Werkstück – schnell, präzise und sicher. Dank der Ratschenfunktion kann ohne Absetzen durchgehend gearbeitet werden. Die kraftverstärkende Mechanik ermöglicht eine bis zu zehnfache Verstärkung der Handkraft. Der Zangenschlüssel überzeugt durch seine robuste Ausführung mit verchromter Oberfläche, rutschfesten Kunststoffgriffen und hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl.
Spezifikationen:
• Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, ölgehärtet
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: ergonomisch, rutschhemmend ummantelt
• Backen: glatt, parallel, spielfreier Pressdruck
• Mechanik: Ratschenprinzip für kontinuierliches Arbeiten
• Verstellung: per Druckknopf direkt am Werkstück
• Verstellpositionen: bis zu 25 je nach Modell
• Greifkapazität: bis zu 85 mm (3 3/8"), modellabhängig
• Längen: 150–400 mm
• Gewicht: 230–1460 g
Normen:
• REACH-konform
Markeninformationen:
Seit 1882 steht Knipex für höchste Präzision bei der Herstellung von Handwerkzeugen „Made in Germany“. Der Familienbetrieb produziert ausschließlich am Standort Wuppertal-Cronenberg und setzt Maßstäbe in Sachen Qualität, Innovation und Werkstoffkompetenz. Die Produkte richten sich gezielt an Fachkräfte in Industrie, Instandhaltung und Bauwesen.
Stärken
• Spart Platz, Zeit und Kosten durch den Verzicht auf komplette Schraubenschlüsselsätze
• Werkzeuglose und sichere Einstellung direkt am Werkstück durch Druckknopf
• Schonende Bearbeitung empfindlicher Oberflächen dank glatter Greifbacken
• Hohe Klemmkraft für sicheren Halt selbst bei glatten oder flachen Bauteilen
• Kann als mobiler Mini-Schraubstock eingesetzt werden
• Werkzeuglose und sichere Einstellung direkt am Werkstück durch Druckknopf
• Schonende Bearbeitung empfindlicher Oberflächen dank glatter Greifbacken
• Hohe Klemmkraft für sicheren Halt selbst bei glatten oder flachen Bauteilen
• Kann als mobiler Mini-Schraubstock eingesetzt werden
Anwendungen
Der Knipex Zangenschlüssel ist das ideale Werkzeug für Fachleute aus Bau, Sanitärtechnik, Industrieinstandhaltung und Kfz-Bereich. Er eignet sich zum sicheren Anziehen von verchromten Verbindungen, zum Greifen flacher oder runder Werkstücke, zum Richten von Bauteilen sowie zum schnellen Verschrauben ohne Beschädigung der Oberfläche. Auch für Justier- und Einstellarbeiten unter beengten Platzverhältnissen ist er hervorragend geeignet. Das XL-Modell ermöglicht zudem das Arbeiten an großen Rohrverschraubungen und hochbelasteten Schraubverbindungen – zuverlässig und sicher.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 250x110x19 mm |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Öffnungsweite | 40 mm |
| Zahl der Positionen | 15 |
| Gewicht | 230 g |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std