865237 Wasserpumpenzange 250mm Druckknopfverstellung Tauch-Isoliert

Verstellbare wasserpumpenzange mit durchgestecktem gelenk so easy ng

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:865237
Rubix:3049491
EAN:3660338196010
865237 Wasserpumpenzange 250mm Druckknopfverstellung Tauch-Isoliert

Technische Zusammenfassung

Länge250 mm
Öffnungsweite50 mm
Zahl der Positionen25
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 865237 Wasserpumpenzange 250mm Druckknopfverstellung Tauch-Isoliert


Chrom-Vanadium-Stahl. Zähne 56 HRC Zange mit Schnelleinstellung direkt am Werkzeug durch Gleiten der Zangenschenkel. 30 % höhere Öffnungskapazität Selbstsichernde Zange verhindert Abrutschen des Werkstücks. Einklemmschutz. Deutsche Herstellung.

Technische Informationen


Attribute
Länge250 mm
Öffnungsweite50 mm
Zahl der Positionen25
Gewicht335 g
Armsortelagerhaus
30,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std