886162 Zangenschlüssel 250mm 2K-Griff

Schlüsselzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:886162
Rubix:3240963
EAN:3660338396229
886162 Zangenschlüssel 250mm 2K-Griff

Technische Zusammenfassung

Länge250 mm
Öffnungsweite52 mm
Zahl der Positionen19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 886162 Zangenschlüssel 250mm 2K-Griff


Ein innovatives Werkzeug, das einen Schraubenschlüssel mit einer Zange kombiniert. Präzise Einstellung des Kiefers dank des Druckknopfs. Griffe mit Dreimaterialummantelung, um ergonomische und Komfortanforderungen für den täglichen und/oder wiederholten Gebrauch zu erfüllen.
Verstellbare Zange 250 mm

Technische Informationen


Attribute
Länge250 mm
Öffnungsweite52 mm
Zahl der Positionen19
Gewicht500 g
316,92 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
377,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen