5073384 Wasserpumpenzange 250mm rot lackiert
Wasserpumpen-Zange, durchgestecktes Gelenk
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:787665
Roebuck:5073384
Rubix:2010681
EAN:3660338341618

Dokumente
Produktdetails : 5073384 Wasserpumpenzange 250mm rot lackiert
DIN ISO 8976
Langlebiges durchgestecktes Scharnier für langfristige Zuverlässigkeit und festen Halt, mit induktionsgehärt/en Laminierungen.
Selbstklemmend an Rohren und Muttern für sicheres, müheloses Arbeiten Robustes Design.
Widerstandsfähiger Chrom-Vanadium-Stahl.
Schmutzabweisend – ideal in einer industriellen Umgebung. Polierte Oberfläche.
Langlebiges durchgestecktes Scharnier für langfristige Zuverlässigkeit und festen Halt, mit induktionsgehärt/en Laminierungen.
Selbstklemmend an Rohren und Muttern für sicheres, müheloses Arbeiten Robustes Design.
Widerstandsfähiger Chrom-Vanadium-Stahl.
Schmutzabweisend – ideal in einer industriellen Umgebung. Polierte Oberfläche.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Öffnungsweite | 36 mm |
| Zahl der Positionen | 7 |
| Typ | wasserpumpen-zange |
| Armsorte | spaltscharnier |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std