865238 Wasserpumpenzange 300mm Druckknopfverstellung Tauch-Isoliert
Verstellbare wasserpumpenzange mit durchgestecktem gelenk so easy ng
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:5073382
Roebuck:865238
Rubix:3240557
EAN:3660338196027

Dokumente
Produktdetails : 865238 Wasserpumpenzange 300mm Druckknopfverstellung Tauch-Isoliert
Chrom-Vanadium-Stahl. Zähne 56 HRC
Zange mit Schnelleinstellung direkt am Werkzeug durch Gleiten der Zangenschenkel.
30 % höhere Öffnungskapazität
Selbstsichernde Zange verhindert Abrutschen des Werkstücks.
Einklemmschutz.
Deutsche Herstellung.
Rohrzange mit So Easy Ng Kastengelenk
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Öffnungsweite | 70 mm |
| Zahl der Positionen | 30 |
| Gewicht | 545 g |
| Armsorte | lagerhaus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
251,70 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
299,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen