827948 Wasserpumpenzange 250mm , 8 Positionen, Tauch-Isoliert
Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Gelenk und Druckknopf Brünierte, ummantelte Ausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:827948
Rubix:3240359
EAN:3660338047367

Dokumente
Produktdetails : 827948 Wasserpumpenzange 250mm , 8 Positionen, Tauch-Isoliert
Norm: ISO 8976
Großer Spannbereich: 60 mm - 8 Positionen.
Schnelle Einstellung über Druckknopf.
Durch den Druckknopf wird versehentliches Verstellen vermieden.
Fingerklemmschutz.
Brünierte Ausführung
Ummantelte Hebel.
Großer Spannbereich: 60 mm - 8 Positionen.
Schnelle Einstellung über Druckknopf.
Durch den Druckknopf wird versehentliches Verstellen vermieden.
Fingerklemmschutz.
Brünierte Ausführung
Ummantelte Hebel.
Multigrip-Zange. Druckknopfverstellung Öffnung 60 mm
Stärken
Diese GISS-Zange verfügt über eine um 35% größere Spannweite als die marktüblichen Wasserpumpenzangen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Öffnungsweite | 60 mm |
| Zahl der Positionen | 8 |
| Armsorte | durchgestecktem |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage