827943 Wasserpumpenzange 250mm Druckknopfverstellung 2K Griffe

Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Gelenk und Druckknopf Zwei Komponenten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:827943
Rubix:3240358
EAN:3660338047374
827943 Wasserpumpenzange 250mm Druckknopfverstellung 2K Griffe

Technische Zusammenfassung

Länge250 mm
Öffnungsweite60 mm
Zahl der Positionen8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 827943 Wasserpumpenzange 250mm Druckknopfverstellung 2K Griffe


Norm: ISO 8976

Großer Spannbereich: 60 mm - 8 Positionen.
Integrierter Druckknopf.
Durch den Druckknopf wird versehentliches Verstellen vermieden.
Fingerklemmschutz.
Brünierte Ausführung
Multigrip-Zange. Druckknopfverstellung Öffnung 60 mm

Stärken

Diese GISS-Zange verfügt über eine um 35% größere Spannweite als die marktüblichen Wasserpumpenzangen

Technische Informationen


Attribute
Länge250 mm
Öffnungsweite60 mm
Zahl der Positionen8
Armsortedurchgestecktem
443,70 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
528,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage