16B-2 Z 28-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA16B2028
Rubix:2134976
Hersteller:857341
EAN:3660338126024

Produktdetails : 16B-2 Z 28-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 16B2 - 28 Zähne (3020) - Stahl C48
Anwendungen
Für Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 28 |
| ISO-Code | 16b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 140 mm |
| Richtdurchmesser | 226,85 mm |
| Außendurchmesser | 237,7 mm |
| Gesamtbreite | 51 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 237,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
392,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
467,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen