240XL-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:240 XL 10077ZA
Rubix:58630
Hersteller:240XL10077ZA




Produktdetails : 240XL-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 609,6 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 15483,84 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
