300L-050-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:300 L 050
Rubix:1576616
Hersteller:925731030
EAN:5412571224542
300L-050-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profill
Wirklänge30 ''
Riemenbreite12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 300L-050-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in OE-Qualität für Ihre herkömmlichen Antriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen etc.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Die klassischen synchronen PowerGrip-Zahnriemen von Gates bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Profill
Wirklänge30 ''
Riemenbreite12,7 mm
Zahnteilung9,52 mm
Werkstoffglasfaser (zugträger);neopren (riemenkörper);nylon (zahnauflage)
Anzahl Zähne80
Höhe3,5 mm
Wirklänge (mm)762 mm
Zolltarifcode40103900
14,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std