300L-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:300 L 100
Rubix:1576618
Hersteller:925733030
EAN:5412571224948
300L-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profill
Wirklänge30 ''
Riemenbreite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 300L-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in OE-Qualität für Ihre herkömmlichen Antriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen etc.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profill
Wirklänge30 ''
Riemenbreite25,4 mm
Zahnteilung9,52 mm
Werkstoffglasfaser (zugträger);neopren (körper);nylon (zahnauflage)
Anzahl Zähne80
Höhe3,5 mm
Wirklänge (mm)762 mm
Zolltarifcode40103900
29,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,13 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage