225L-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:225 L 075
Rubix:1576496
Hersteller:925732022
EAN:5412571224696
225L-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Zusammenfassung
Profill
Wirklänge22,5 ''
Riemenbreite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 225L-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in OE-Qualität für Ihre herkömmlichen Antriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen etc.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Die klassischen synchronen PowerGrip-Zahnriemen von Gates bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Profill
Wirklänge22,5 ''
Riemenbreite19,05 mm
Zahnteilung9,52 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne60
Höhe3,5 mm
Wirklänge (mm)571,5 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,44 exkl. MwSt.
/ Stück
21,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage