213.014-8 Y-Winkelsteckverschraubung>Blaue Serie<, drehbaRG/R1/4 i./a.
Y-Winkelsteckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:213.014-8
Rubix:1425389
Hersteller:109640
EAN:4047322387996


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 ig |
Dokumente
Produktdetails : 213.014-8 Y-Winkelsteckverschraubung>Blaue Serie<, drehbaRG/R1/4 i./a.
Y-Winkelsteckverschraubung Blaue Serie. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 ig |
| Profil | y-winkelsteckverschraubung |
| Anschluss 2 | r 1/4 ag |
| Typ | y-winkelsteckverschraubung drehbar |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage