133.014-8 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 8 mm
Y-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:133.014-8
Rubix:340326
Hersteller:109592
EAN:4047322025836




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | außengewinde g 1/4 |
Dokumente
Produktdetails : 133.014-8 Y-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen, Ø 8 mm
Y-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | außengewinde g 1/4 |
| Profil | y-steckverschraubung |
| Anschluss 2 | steckanschluss für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Typ | y-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen