Referenzen
Festo:QSM-M5-6
Rubix:215638
Hersteller:153306
EAN:4052568033712

Produktdetails : QSM-M5-6 Steckverschraubung Quick Star
Steckverschraubung QSM-M5-6 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=2,1 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x80x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4,51 g |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | m5 |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std