QS-1/4-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:QS-1/4-6-100
Rubix:442620
Hersteller:130677
EAN:4052568023980

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 |
Produktdetails : QS-1/4-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
Steckverschraubung QS-1/4-6-100 Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=4 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=100
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x80x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17,15 g |
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 6 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
186,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen