QS-6-100 Steckverbindung

Qs-Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-6-100
Rubix:442630
Hersteller:130687
EAN:4052568024086
QS-6-100 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse), pom (ring), nbr (dichtung), hochlegierter edelstahl (rohrhaltekralle)
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-6-100 Steckverbindung


Steckverbindung QS-6-100 Größe=Standard, Nennweite=4 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=100, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)105x77x100 mm
Bruttogewicht6,73 g
Werkstoffpbt (gehäuse), pom (ring), nbr (dichtung), hochlegierter edelstahl (rohrhaltekralle)
Anschluss 16 mm
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
251,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
298,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen