MFRTUCH Mikrofaser-Glasreinigungstuch, 26-6710-00, 50 pro Packung
3M™ Mikrofaser-Glasreinigungstücher
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:26-6710-00M
Rubix:3480749
Hersteller:7000032500





Produktdetails : MFRTUCH Mikrofaser-Glasreinigungstuch, 26-6710-00, 50 pro Packung
Das 3M™ Mikrofaser-Glasreinigungstuch besteht aus hochdichten Mikrofilamenten und eignet sich zum Reinigen von Brillen am Arbeitsplatz oder im Außendienst.
Der 3M™ Versaflo™ leichter Schlauchüberzug BT922 ist ein Zubehör zu den Kopfteilen der Serien S, M, HT-400 und HT-700. Er ist aus Polypropylen und eignet sich zur einfachen Dekontamination / Reinigung.
Stärken
• Mikrofaser-Glasreinigungstuch
• Polyester- und Polyamidtücher aus hochdichten Mikrofilamenten
• Waschbar bei 40 °C
• Größe 17,5 x 17,5 cm
Anwendungen
Baugewerbe - Holzarbeiten - Montage - Pharmaindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 82x124x155 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 544 g |
| Packung | 50 |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
159,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std