SPENDER1 SPENDER1 Spender m. Reingigungstüchern inkl. 500 Tücher

3M™ Glasreinigungstuch-Dispenser

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:26-2000-00M
Rubix:1992602
Hersteller:7100014390
EAN:4046719306619
SPENDER1 SPENDER1 Spender m. Reingigungstüchern inkl. 500 Tücher

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : SPENDER1 SPENDER1 Spender m. Reingigungstüchern inkl. 500 Tücher


Der 3M™ Dispenser 26-2000-00 für Einweg-Glasreinigungstücher ist unser Dispenser für einzeln verpackte und versiegelte Glasreinigungstücher, die mit einer Reinigungslösung befeuchtet sind.
Der 3M™ Schutzanzug 4515 bietet CE-zertifizierten Schutz vor Gefahren wie gesundheitsgefährdendem Staub, Spritzern und radioaktiv kontaminierten Partikeln. Er erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub. Er besteht aus SMS-Material, also je einer Schicht Spinnvlies innen und außen sowie einer dazwischenliegenden Schicht aus Schmelzvlies. Das Spinnvlies sorgt für Festigkeit und Spritzschutz, während die Schmelzvliesschichten ein komplexes Mikrofaservlies bilden, das trockene Partikel ausfiltert. Bevorzugt für Anwendungen mit Partikel- oder Faserbelastung (zum Beispiel Asbestentfernung oder Zementherstellung). Das Material ist 50 g/m² stark und bietet eine optimale Reißfestigkeit und langen Tragekomfort. Der Schutzanzug ist aus einem hoch atmungsaktiven Material gefertigt und gibt beim Tragen effektiv Körperwärme und Feuchtigkeit ab.

Stärken


• Dispenser für Schutzbrillen-Glasreinigungstücher
• Effektive Reinigung in vielen Arbeitsumgebungen
• Einzeln verpackte Reinigungstücher
• 500 versiegelte Päckchen in jedem Dispenser

Anwendungen

Baugewerbe - Gebäudeinstandhaltung - Lackierarbeiten - Maschinenbedienung - Pharmaindustrie

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)80x195x290 mm
Gewicht der Verpackung2098 g
Packung10
HerkunftslandFR
94,46 exkl. MwSt.
/ Stück
112,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen