UVEX-9963005 Feuchtreinigungstücher silikonfrei VE 100 St.

Uvex Reinigungstücher

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:9963005
Rubix:3256637
EAN:4031101981772
UVEX-9963005 Feuchtreinigungstücher silikonfrei VE 100 St.

Technische Zusammenfassung

Packung1 packung mit 100 tüchern

Dokumente

Produktdetails : UVEX-9963005 Feuchtreinigungstücher silikonfrei VE 100 St.


Die uvex Reinigungstücher 9963 wurden speziell für die regelmäßige und gründliche Pflege sämtlicher uvex-Brillengläser entwickelt. Sie sind sofort einsatzbereit und mit einer Reinigungsflüssigkeit getränkt, die Staub, Fingerabdrücke und andere alltägliche Verschmutzungen zuverlässig entfernt, ohne die beschichteten Oberflächen zu beschädigen. Dank ihres feuchten Formats eignen sie sich besonders für eine schnelle Anwendung direkt am Arbeitsplatz. Die praktische Einzelverpackung der Tücher erleichtert Transport und Verteilung, während die doppelte Perforation zwischen den Tüchern ein sauberes und einfaches Abtrennen ermöglicht. Da sie kein Silikon enthalten, können die Tücher bedenkenlos in Bereichen eingesetzt werden, in denen silikonfreie Produkte vorgeschrieben sind. Sie sind jedoch nicht antistatisch. Jede Box enthält 100 einzeln verpackte Tücher in einer stabilen, kompakten Kartonverpackung, für eine hygienische Entnahme und optimale Lagerung bei jeder Nutzung.

Spezifikationen:
• Typ: Feuchtreinigungstücher
• Zusammensetzung: silikonfrei
• Antistatisch: nein
• Verpackung: einzeln verpackt
• Menge pro Box: 100 Stück
• Tuchgröße (L × H): ca. 90 × 73 mm
• Verpackungsgröße (L × B × H): ca. 102 × 85 × 108 mm

Markeninformationen:
Uvex ist eine etablierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und bekannt für die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Sicherheitsprodukte. Seit der Gründung im Jahr 1926 steht uvex für innovative und verlässliche Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften in Branchen wie der Industrie, dem Bauwesen und dem Handwerk. Das Unternehmen setzt sich konsequent für Produkte ein, die sowohl Sicherheit als auch Tragekomfort verbessern. Mit zahlreichen Patenten und einer weltweiten Präsenz setzt uvex Maßstäbe in der Weiterentwicklung von Schutzausrüstung.

Stärken

• Sofort einsatzbereit für eine schnelle und gründliche Brillenreinigung
• Rückstandsfreie Reinigung dank abgestimmter Reinigungslösung
• Einzelverpackung für maximale Hygiene und einfache Mitnahme unterwegs
• Kompaktes Format – ideal für industrielle Arbeitsumgebungen oder mobile Arbeitsplätze
• Kompatibel mit allen uvex-Brillenmodellen – vereinfacht das Verbrauchsmaterialmanagement
• Silikonfrei – geeignet für empfindliche, chemisch regulierte Arbeitsumgebungen
• Durchdachtes Perforationssystem für schnelle und einfache Entnahme einzelner Tücher

Anwendungen

Diese Reinigungstücher eignen sich perfekt für die tägliche Pflege von Schutzbrillen in industriellen Umgebungen. Besonders praktisch sind sie an Arbeitsplätzen mit hoher Staubbelastung, Spritzgefahr oder häufigem Handling sowie überall dort, wo die Gläser schnell verschmutzen. Empfohlen für Einsatzbereiche wie Fertigung, Logistik, Instandhaltung, Mechanik oder Labore sorgen sie stets für klare Sicht ohne Schlieren. Dank ihres handlichen Formats und der hygienischen Einzelverpackung lassen sie sich problemlos in der Tasche mitführen oder in der Nähe von Produktionsbereichen in Sicherheitsschränken lagern.

Technische Informationen


Attribute
Packung1 packung mit 100 tüchern
9,10 € exkl. MwSt.
/ Packung
10,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std