8296 WEISS 42.6X28.2CM BOXX200TUCH Wischtücher X70 PowerClean BRAG Box FoodContact

KIM-8296 Wischtücher, BRAG Box, weiß, 45,6 x 28,2 cm, Food Contact

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wypall:8296
Rubix:2470609
EAN:05033848041978
KIM-8296 Wischtücher, BRAG Box, weiß, 45,6 x 28,2 cm, Food Contact

Technische Zusammenfassung

Formatanzahl1

Produktdetails : 8296 WEISS 42.6X28.2CM BOXX200TUCH Wischtücher X70 PowerClean BRAG Box FoodContact


Entwickelt für Wisch- und Reinigungsarbeiten in industriellen Umgebungen bieten die WypAll® X70 Power Clean™ 8296 Reinigungstücher eine wiederverwendbare und leistungsstarke Lösung für den täglichen Einsatz in Wartung, Produktion und Logistik.

Eigenschaften:
Die WypAll® X70 Power Clean™ Reinigungstücher basieren auf der Hydroknit™-Technologie, die ein geringes Gewicht mit einer schnellen Aufnahme von Wasser und Öl kombiniert. Die strapazierfähige Struktur bleibt auch im nassen Zustand formstabil und reißfest, wodurch eine zuverlässige Anwendung bei anspruchsvollen Reinigungsarbeiten gewährleistet ist.
Dank dieser Konstruktion eignen sich die Tücher für vielseitige Anwendungen – von der Oberflächenreinigung bis zur Vorbereitung von Arbeitsbereichen. Sie sind kompatibel mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und können sowohl in Sprüh- als auch in Wischverfahren eingesetzt werden.
Die praktische BRAG™-Box schützt die Tücher vor Staub und Verschmutzungen und ermöglicht eine hygienische Einzelblattentnahme. Diese portable Verpackung ist ideal für beengte Arbeitsbereiche und unterstützt eine effiziente Verbrauchskontrolle.

Spezifikationen:
• Marke: WypAll®
• Modell: X70
• Produktreferenz: 8296
• Materialnummer: 08296001
• Verpackungseinheit: BRAG™-Box
• Anzahl Tücher pro Box: 192
• Blattlänge: 42,60 cm
• Blattbreite: 28,20 cm
• Falzart: Z-Falz
• Lagen: 1-lagig
• Geprägt: nein
• Zellstoffanteil: 87 %
• Anteil synthetischer Fasern: 13 %
• Für Lebensmittelkontakt geeignet: ja

Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1935/2004: Regelt Materialien und Gegenstände mit Lebensmittelkontakt zur Sicherstellung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit
• Verordnung (EG) Nr. 2023/2006: Definiert die Gute Herstellungspraxis (GMP) für Materialien und Produkte im Lebensmittelkontakt

Stärken

• Schnelle Aufnahme von Wasser und Öl dank Hydroknit™-Technologie
• Hohe Reißfestigkeit und Formstabilität auch im feuchten Zustand
• Einzelblattentnahme zur Optimierung des Verbrauchs und Reduzierung von Abfall
• Kompakte, tragbare Verpackung für flexible Einsatzbereiche
• Kompatibel mit verschiedenen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

Anwendungen

Die WypAll® X70 Power Clean™ Industrietücher eignen sich ideal für Wisch- und Reinigungsarbeiten in Industrie, Instandhaltung und Lagerlogistik. Sie sind optimal für die Reinigung von Oberflächen, das Aufnehmen von Flüssigkeiten sowie das Entfernen von Öl, Fett und Schmutz von Maschinen und Anlagen.
Dank der Lebensmittelkontakt-Zertifizierung können die Reinigungstücher auch in Bereichen der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden. Sie unterstützen Produktions- und Reinigungsteams bei der hygienischen Reinigung und Desinfektion von Arbeitsplätzen zwischen Schichten.
Zudem eignen sie sich für Sprüh- und Wischanwendungen in unterschiedlichen Einsatzbereichen wie Fahrzeugreinigung, Büroflächen, Sitzbereiche oder gemeinsam genutzte Arbeitszonen.

Technische Informationen


Attribute
Formatanzahl1
68,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std