1869-572-110 GR.L NACHTBLAU Winter-Softshelljacke, 100% Polyester
Winter-Softshelljacke 1869
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1869 572 110 L
Rubix:2695660
EAN:4055301052551

Produktdetails : 1869-572-110 GR.L NACHTBLAU Winter-Softshelljacke, 100% Polyester
Komplett wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter
● Außenmaterial und Innenfleece: 100 % Polyester
● Membran: 100 % Polyurethan
● Gewicht: 300 g/m²
● Stehkragen
● Abzippbare und weitenregulierbare Kapuze
● 100 % Winddicht
● Wasserdicht
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe
● Außenmaterial und Innenfleece: 100 % Polyester
● Membran: 100 % Polyurethan
● Gewicht: 300 g/m²
● Stehkragen
● Abzippbare und weitenregulierbare Kapuze
● 100 % Winddicht
● Wasserdicht
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe
nachtblau, Größe L
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std