886738 CLASSIC 2 GR. L GRAU-SCHWARZ Arbeitsjacke 65 % Polyester 35 % BW 235 g/qm

STADTARBEIT CLASSIC 2 JACKE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:886738
Rubix:3238013
EAN:3660338401282
886738 CLASSIC 2 GR. L GRAU-SCHWARZ Arbeitsjacke 65 % Polyester 35 % BW 235 g/qm

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größel
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 886738 CLASSIC 2 GR. L GRAU-SCHWARZ Arbeitsjacke 65 % Polyester 35 % BW 235 g/qm


Perfekt geeignet für den ganzjährigen Einsatz: Diese komfortable Giss Arbeitsjacke ist leicht, strapazierfähig und überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Eigenschaften:
Die URBAN WORK CLASSIC 2 Arbeitsjacke wird aus einem robusten Polyester-Baumwoll-Twill gefertigt, der sowohl hohe Abriebfestigkeit als auch optimalen Tragekomfort bietet. Dieses Profi-Arbeitskleidungsstück ist speziell auf die Anforderungen unterschiedlicher Arbeitsumgebungen wie Werkstätten, Lagerhallen oder Baustellen ausgelegt. Das schlichte, funktionale Design umfasst drei praktische Taschen für Werkzeuge oder persönliche Gegenstände. Elastische Ärmelbündchen sorgen für sicheren Sitz ohne Bewegungseinschränkung, während der verdeckte Frontreißverschluss zusätzlichen Schutz vor Staub und Reibung gewährleistet.

Spezifikationen:
• Material: Twill-Gewebe, 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
• Gewicht: 235 g/m²
• Verschluss: verdeckter Frontreißverschluss
• Taschen: 3 funktionale Taschen
• Ärmelbündchen: elastisch
• Saison: ganzjährig einsetzbar

Normen:
• Zertifiziert nach EN ISO 13688, allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung

Markeninformationen:
Die Marke GISS wurde vor über 25 Jahren in Frankreich gegründet und hat sich als europäische Referenz im Bereich PSA (Persönliche Schutzausrüstung) und Sicherheitszubehör etabliert. Heute vertrauen rund 40.000 Kunden europaweit auf GISS. Das Sortiment vereint geprüfte Qualität mit hoher Verfügbarkeit und einem attraktiven Preisniveau. GISS gehört zu Rubix, dem führenden europäischen Anbieter für Industriebedarf mit mehr als 650 Standorten in 22 Ländern.

Stärken

• Leichtes, flexibles Gewebe für maximale Bewegungsfreiheit
• Funktionelles Design mit praktischen Taschen für den professionellen Einsatz
• Hohe Langlebigkeit auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen

Anwendungen

Diese Arbeitsjacke ist die ideale Wahl für Fachkräfte aus Industrie, Logistik, Instandhaltung, Handwerk und Servicedienstleistungen. Sie eignet sich hervorragend für den täglichen Gebrauch in unterschiedlichen Einsatzbereichen – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Technische Informationen


Attribute
Farbegrau
Größel
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur235 g/m²
Werkstoffbaumwolle / polyester
286,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
340,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe