N 253.00 Winkelstück, außen/außen, R 1/8, SW 10, Messing vernickelt
Winkelstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N 253.00
Rubix:348049
Hersteller:112739
EAN:4047322161909



Dokumente
Produktdetails : N 253.00 Winkelstück, außen/außen, R 1/8, SW 10, Messing vernickelt
Winkelstück, außen/außen, R 1/8, SW 10, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Typ | winkelstück |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
