KME-1-24DC-5-LED Steckdosenleitung

KME-Verbindungskabel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KME-1-24DC-5-LED
Rubix:433218
Hersteller:30945
EAN:4052568067595
KME-1-24DC-5-LED Steckdosenleitung

Technische Zusammenfassung

Typkme-verbindungskabel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KME-1-24DC-5-LED Steckdosenleitung


Steckdose mit Kabel KME-1-24DC-5-LED vormontiert, für ME-Ventile. Montageposition=Beliebig, Kabelattribut=Für statische Anwendungen, Schaltpositionsanzeige=LED, Nennbetriebsspannung DC=24 V, akzeptable Strombelastung bei 40 °C=4 A
Steckdosenleitung KME-1-24DC-5-LED vorkonfektioniert, für ME-Ventile. Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=LED, Nennbetriebsspannung DC=24 V, Schutzart=(* IP67, * nach IEC 60529), Umgebungstemperatur=-20 - 80 °C

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)180x160x20 mm
Bruttogewicht232,67 g
Typkme-verbindungskabel
HerkunftslandBG
Zolltarifcode85444290
40,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen