KMF-1-24-10-LED Steckdosenleitung

KMF Verbindungsleitung für Ventile

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KMF-1-24-10-LED
Rubix:432849
Hersteller:193458
EAN:4052568079819
KMF-1-24-10-LED Steckdosenleitung

Technische Zusammenfassung

Typverbindungskabel kmf
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KMF-1-24-10-LED Steckdosenleitung


Steckdosenleitung KMF-1-24-10-LED vorkonfektioniert, für F-Magnete. Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=LED, Schutzart=(* IP67, * nach IEC 60529), Umgebungstemperatur=-20 - 80 °C, Produktgewicht=620 g
Steckdosenleitung KMF-1-24-10-LED vorkonfektioniert, für F-Magnete. Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=LED, Nennbetriebsspannung DC=24 V, Schutzart=(* IP67, * nach IEC 60529), Umgebungstemperatur=-20 - 80 °C

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)190x190x40 mm
Bruttogewicht617,06 g
Typverbindungskabel kmf
HerkunftslandBG
Zolltarifcode85444290
30,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std