Referenzen
Festo:KMEB-1-230AC-2,5
Rubix:432416
Hersteller:151690
EAN:4052568030759

Produktdetails : KMEB-1-230AC-2.5 Steckdosenleitung
Steckdosenleitung KMEB-1-230AC-2,5 vorkonfektioniert, für MEBH-, MOEBH-Ventile und N2-Magnete. Einbaulage=beliebig, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Schutzart=(* IP65, * nach IEC 60529), Umgebungstemperatur=-20 - 80 °C, Produktgewicht=125 g
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 160x160x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 126,1 g |
| Typ | verbindungsleitung kmeb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen