Referenzen
Festo:KMEB-1-24-5-LED
Rubix:432415
Hersteller:151689
EAN:4052568010737

Produktdetails : KMEB-1-24-5-LED Steckdosenleitung
Steckdose mit Kabel KMEB-1-24-5-LED vormontiert, für VUVB-, MEBH-, MOEBH-Ventile und N2-Magnete. Montageposition=Beliebig, Schaltpositionsanzeiger=LED, Nennbetriebsspannung DC=24 V, Schutzart=(* IP65, * nach IEC 60529) Umgebungstemperatur=-20 – 80 °C
Steckdosenleitung KMEB-1-24-5-LED vorkonfektioniert, für VUVB-, MEBH-, MOEBH-Ventile und N2-Magnete. Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=LED, Nennbetriebsspannung DC=24 V, Schutzart=(* IP65, * nach IEC 60529), Umgebungstemperatur=-20 - 80 °C
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 160x160x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 234,6 g |
| Typ | verbindungskabel für ventile kmeb |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 85444290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std