NEBU-M8G3-K-5-M8G3 Verbindungsleitung, Bauform NEBU
NEBU Verbindungsleitung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:NEBU-M8G3-K-5-M8G3
Rubix:424886
Hersteller:541349
EAN:4052568050405

Produktdetails : NEBU-M8G3-K-5-M8G3 Verbindungsleitung, Bauform NEBU
Verbindungsleitung NEBU-M8G3-K-5-M8G3 für Zylinderschalter, Positionstransmitter, Druckschalter, Flow-Sensoren, optische und induktive Sensoren. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, * Prüfbedingungen auf Anfrage, * Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm), Betriebsspannungsbereich AC=0 - 60 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 60 V
Verbindungsleitung NEBU-M8G3-K-5-M8G3 für Zylinderschalter, Positionstransmitter, Druckschalter, Flow-Sensoren, optische und induktive Sensoren. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm, * Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Prüfbedingungen auf Anfrage, * Prüfbedingungen auf Anfrage), Betriebsspannungsbereich AC=0 - 60 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 60 V
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 135,67 g |
|---|---|
| Typ | nebu anschlusskabel |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen