EMA3/3/8EDCF (EO) Messanschluss mit Schraubkupplung
Parker Hannifin Messanschluss mit Schraubkupplung
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:EMA3/3/8EDCF
Rubix:1338473
Hersteller:EMA3/3/8EDCF

Produktdetails : EMA3/3/8EDCF (EO) Messanschluss mit Schraubkupplung
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: n/a
Anschluss 1 Typ: BSP-Außengewinde
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: k.A.
Anschluss 2 Typ: k.A.
Anschluss Gewindegröße: G 3/8
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Länge: n/a
Werkstoffe: Stahl
Optionales Zubehör: k.A.
Primäre Dichtung: ED-Dichtung
Produktreihe: n/a
Produktart: Prüfspitze mit Gewindeanschluss M16x2
Dichtungsmaterial: NBR
Anschluss 1 Typ: BSP-Außengewinde
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: k.A.
Anschluss 2 Typ: k.A.
Anschluss Gewindegröße: G 3/8
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Länge: n/a
Werkstoffe: Stahl
Optionales Zubehör: k.A.
Primäre Dichtung: ED-Dichtung
Produktreihe: n/a
Produktart: Prüfspitze mit Gewindeanschluss M16x2
Dichtungsmaterial: NBR
Technische Informationen
Attribute
| Typ | testpunkt |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90269000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
