AS2201FS-G02-08 Drosselrückschlagventil

Winkelstück - AS*2*1FS

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2201FS-G02-08
Rubix:1989831
Hersteller:AS2201FS-G02-08
EAN:3618030614820
AS2201FS-G02-08 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypg (gewinde, face-seal) + steckanschluss (ein-touch)
Typas2201fs-g02-08 drosselrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS2201FS-G02-08 Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
-Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Einsetzbare Rohraußendurchmesser: Ø 2 bis Ø 16 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2"
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.

Reinigungsserie: Keine
Gehäusegröße: 2 (1/8, 1/4)
Typ: 2 (Ellbogen)
Steuertyp: 0 (Meter-out)
Anzeigerichtung: 0°
Gewinde: G
Anschlussgröße: 02 (1/4)
Breite über Flanken: 9 mm (oder keine
Rohr: 08 (ø8)
Dichtung: ohne Dichtmittel
Auftragsfertigung: Keine

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypg (gewinde, face-seal) + steckanschluss (ein-touch)
Typas2201fs-g02-08 drosselrückschlagventil
Werkstoffpbt / messing (brass)
Durchsatz19860 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas-fs
18,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen